Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre21 à 22 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage8.0000 po
- Longueur totale24.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale18.1250 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base7 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale8.0000 po
- Type de jointTriple lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale136700 lbf
- Capacité de charge statique radiale181600 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 512 GR
- Poids323.53 lb
- Rpm max.1450 tr/min
- CUP_NON7316579398541
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller