H705B-010-F1
Débitmètre hydraulique - électrique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00810501
N° MFRH705B-010-F1
Prix1,288.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - électrique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00810501
N° MFRH705B-010-F1
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
Votre prix1,288.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H705B-010-F1 DÉBITMÈTRE

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Électrique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Eau
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif