Aperçu
- Geroler‚ conception à dégagement constant
- Trois composants en mouvement (gérotor, entraînement, arbre)
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé
- Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Spécifications
- SérieSérie S
- Déplacement5.70 po3/r
- Régime maximum continu304 tr/min
- Couple continu1623 po
- Pression continue2000 psi
- Débit continu15 gal/min
- Type de port du moteurCollecteur (filetage des boulons 5/16-18 UNC)
- Taille du port du moteurCollecteur
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Type de jointStandard
- Drain de caisseAucun drainage de caisse
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortiePorts du collecteur 5/16-18 UNC Filetage
- Type de port réelCollecteur (0,3125-18 Unc Thd.)
- Arbre de sortie réel25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
- Bride de montage réelle2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale133.9 mm
- Longueur totale142.5 mm
- Largeur totale98.3 mm
- Débit intermittent20 gal/min
- Pression intermittente2500 psi
- Couple intermittent1992 po
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
- Course de roulement de rechangeConception 008, 009 et 010 - 7462-000
- Roulement de butée de pointeau de rechangeConception 008, 009 et 010 - 7537-000
- Arbre de sortie de rechangeConception 008, 009 et 010 - 7360-001
- Geroler de rechange - Vendu séparément010 Conception - 8632-003
- Entraînement de rechange - Vendu séparément010 Conception - 616-000
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 010 - 16294-162 et joint de rondelle 14488-000 - 7 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 008, 009 et 010 - 8631-003
- Bride de montage de rechangeConception 010 et 009 22000-001, 008 7463-000
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-125