Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement simple à bout roulé
- Forme de l’alésageRonde
- Taille de l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur du roulement2.469 po
- Largeur totale1 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementPOM
- Taille de tuyau compatible2-1/2 po
- Horaire de tuyau compatible40
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale3000
- Spécification du matérielCélcon, Delrin
- Poids0.29 lb