Motion
24P40AF 3/8
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, acétal chargé de Teflon, DI 3/8"
N° D’ARTICLE MI00811081
N° MFR24P40AF 3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, acétal chargé de Teflon, DI 3/8"
N° D’ARTICLE MI00811081
N° MFR24P40AF 3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24P40AF 3/8 ROULEAU TÉFLON BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement simple à bout roulé
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Taille de l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du roulement
    3.068 po
  • Largeur totale
    1-3/8 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    POM renforcé de PTFE
  • Taille de tuyau compatible
    3 po
  • Horaire de tuyau compatible
    40
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    8000
  • Spécification du matériel
    Téflon ajouté à Delrin ou Celcon
  • Poids
    0.29 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif