Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement simple à bout roulé
- Forme de l’alésageRonde
- Taille de l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur du roulement3.068 po
- Largeur totale1-3/8 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementPOM renforcé de PTFE
- Taille de tuyau compatible3 po
- Horaire de tuyau compatible40
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale8000
- Spécification du matérielTéflon ajouté à Delrin ou Celcon
- Poids0.29 lb