Série
Série S
Déplacement
22.70 po3/r
Régime maximum continu
607 tr/min
Couple continu
4672 po
Pression continue
1300 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
1 po SAE - cannelure 6B
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
Type de port réel
.875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Cannelure Sae 6B avec trou fileté 1/4-20
Bride de montage réelle
4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
4.24 po
Longueur totale
178.4 mm
Largeur totale
107.7 mm
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
1500 psi
Couple intermittent
5200 po
Type de montage
Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
Course de roulement de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7360-002
Geroler de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 8632-027
Entraînement de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 22191-000
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 010 - 16294-312 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 8631-001
Bride de montage de rechange
Conception 010 et 009 22000-002, 008 7464-000
Poids
16.20 lb
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-125
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE