Aperçu
Description du fabricant
32P40D 1 ROULEAU DELRIN BRG
Spécifications
- Type de roulementRoulement simple à bout roulé
- Forme de l’alésageRonde
- Taille de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur du roulement4.026 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementPOM
- Taille de tuyau compatible4 po
- Horaire de tuyau compatible40
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale3000
- Spécification du matérielCélcon, Delrin
- Poids0.51 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité