Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement simple à bout roulé
- Forme de l’alésageRonde
- Taille de l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur du roulement4.026 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementNylon rempli de molybdène
- Taille de tuyau compatible4 po
- Horaire de tuyau compatible40
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale4000
- Spécification du matérielNylatron GS
- Poids0.47 lb