622D 1/4
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, Delrin, DI 1/4"
N° D’ARTICLE MI00811834
N° MFR622D 1/4
Prix34.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, Delrin, DI 1/4"
N° D’ARTICLE MI00811834
N° MFR622D 1/4
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
Prix34.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
622D 1/4 DELRIN ROULEAU EXTRÉMITÉ BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement simple à bout roulé
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Taille de l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur du roulement
    0.694 po
  • Largeur totale
    9/16 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Diamètre extérieur de la tubulure compatible
    3/4 po
  • Jauge de tubulure compatible
    22 g
  • Matériau du roulement
    POM
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Spécification du matériel
    Célcon, Delrin
  • Poids
    0.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif