Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage4-3/16 po
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure3.9370 po
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale454 kN
- Capacité de charge statique radiale583 kN
- Rpm max.1820 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur57.2 mm
- Série02
- Palier fendu de rechange seulement02B403GR
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP403GR
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids74.32 lb