Aperçu
- Fonction Grip-O-Matic® sur tous les extracteurs. Plus la traction est dure, plus la prise est serrée pour retirer les engrenages, les roulements et d’innombrables autres pièces de presse
- Les extracteurs combinés à 2, 3 et 2/3 voies facilitent le choix d’un extracteur spécifique pour une application spécifique
- Forgé à partir d’acier de haute qualité, traité thermiquement et soumis à des tests rigoureux qui dépassent la capacité nominale de l’extracteur
- Conforme aux spécifications fédérales : GGG-P-00781-D
- Les têtes en alliage d’acier sont forgées pour une résistance maximale
- Les filets des vis de forçage sont roulés et non coupés. Ce processus crée un fil plus lisse et plus solide
- Boulons transversaux en acier allié traité thermiquement pour une résistance maximale au cisaillement
- Les orteils usinés de la mâchoire de l’extracteur produisent des orteils de traction plus grands et plus résistants
Spécifications
- Nombre de mâchoiresMâchoire 2
- Type d’extracteurExtracteur de mâchoire long 2 voies
- Capacité25 tonnes
- Propagation20.00 po
- Portée22.25 po
- Taille de la vis1-1/4 – 12 x 16-5/8
- Largeur de la mâchoire1.50 po
- Poids41.00 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662536010641