Motion
1016GS 1/2
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, Nylatron GS, DI 1/2"
N° D’ARTICLE MI00812224
N° MFR1016GS 1/2
Prix22.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, Nylatron GS, DI 1/2"
N° D’ARTICLE MI00812224
N° MFR1016GS 1/2
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
Votre prix22.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1016GS 1/2 BRG EMBOUT ROULEAU NYLON

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement simple à bout roulé
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Taille de l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur du roulement
    1.12 po
  • Largeur totale
    5/8 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Diamètre extérieur de la tubulure compatible
    1-1/4 po
  • Jauge de tubulure compatible
    16 g
  • Matériau du roulement
    Nylon rempli de molybdène
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    4000
  • Spécification du matériel
    BOSTonE, Nylatron GS
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif