Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement simple à bout roulé
- Forme de l’alésageRonde
- Taille de l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur du roulement1.277 po
- Largeur totale3/4 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Type de fermetureOuvert
- Diamètre extérieur de la tubulure compatible1-3/8 po
- Jauge de tubulure compatible18 g
- Matériau du roulementNylon rempli de molybdène
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale4000
- Spécification du matérielNylatron GS
- Poids0.03 lb