Motion
09UCFN2A45.AE

Falk (RRX)
09UCFN2A45.AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 44.44:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.3750 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00812389
N° MFR09UCFN2A45.AE
Prix20,307.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
09UCFN2A45.AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 44.44:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.3750 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00812389
N° MFR09UCFN2A45.AE
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
Prix20,307.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
09UCFN2A45.A E ULTRAMITE 44.44:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    44.44:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage à bride
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 78.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    21900 po-lb à 870 tr/min
  • Puissance d’entrée maximale
    28.200 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Longueur du boîtier
    18.11 po
  • CUP_NON
    782934065156
  • Poids
    335.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif