Motion
1021
Extracteur de mâchoire mécanique à 3 voies Grip-O-Matic® - capacité de 1 tonne, 3.25 po de propagation, 2.13 po de portée
N° D’ARTICLE MI00812576
N° MFR1021
Prix263.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur de mâchoire mécanique à 3 voies Grip-O-Matic® - capacité de 1 tonne, 3.25 po de propagation, 2.13 po de portée
N° D’ARTICLE MI00812576
N° MFR1021
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
Prix263.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR 1021 , MÂCHOIRE 3 (ANCIEN NO 1010)
  • Fonction Grip-O-Matic® sur tous les extracteurs. Plus la traction est dure, plus la prise est serrée pour retirer les engrenages, les roulements et d’innombrables autres pièces de presse
  • Les extracteurs combinés à 2, 3 et 2/3 voies facilitent le choix d’un extracteur spécifique pour une application spécifique
  • Forgé à partir d’acier de haute qualité, traité thermiquement et soumis à des tests rigoureux qui dépassent la capacité nominale de l’extracteur
  • Conforme aux spécifications fédérales : GGG-P-00781-D
  • Les têtes en alliage d’acier sont forgées pour une résistance maximale
  • Les filets des vis de forçage sont roulés et non coupés. Ce processus crée un fil plus lisse et plus solide
  • Boulons transversaux en acier allié traité thermiquement pour une résistance maximale au cisaillement
  • Les orteils usinés de la mâchoire de l’extracteur produisent des orteils de traction plus grands et plus résistants

Spécifications

  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 3
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire à 3 voies
  • Capacité
    1 tonne
  • Propagation
    3.25 po
  • Portée
    2.13 po
  • Taille de la vis
    5/16 – 24 x 3 7/8
  • Largeur de la mâchoire
    0.25 po
  • Poids
    0.60 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662536007221

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif