APG-80W-90 7LB JUPE

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-90 7LB JUG

APG Huile pour engrenages de série - 7 lb, Jug, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00812979
N° MFRAPG-80W-90 7LB JUG
Prix120.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-90 7LB JUG

APG Huile pour engrenages de série - 7 lb, Jug, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00812979
N° MFRAPG-80W-90 7LB JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0030-007 BOÎTE À ENGRENAGES HUILE APG-80W90 7LB JUG
  • Idéal pour les transmissions à usage intensif
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints
  • Conforme aux normes API GL-5 et MT-1

Spécifications

  • Classe ISO
    150
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) pour une utilisation dans les engrenages à engrenages à engrenages hypoidiques de type automobile
  • Grade SAE
    80W-90
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Couleur
    Ambre
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    7 lb
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Cruche
  • Viscosité
    144
  • Numéro AGMA
    3EP
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, anti-boue
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215603008
  • CUP_NON
    089215603008
  • Poids
    7.50 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Indice de viscosité
    121
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif