Aperçu
- Idéal pour les transmissions à usage intensif
- Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints
- Conforme aux normes API GL-5 et MT-1
Spécifications
- Classe ISO150
- ApplicationLubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) pour une utilisation dans les engrenages à engrenages à engrenages hypoidiques de type automobile
- Grade SAE80W-90
- Type de baseMinéral
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- CouleurAmbre
- Qualité alimentaireNon
- Taille du conteneur2 lb
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Type de contenantBouteille
- Viscosité144
- Numéro AGMA3EP
- Hauteur totale9 po
- Largeur totale9.5 po
- Point d’écoulement-37°C/-35 °F
- Numéro CUP du fabricant089215603015
- CUP_NON089215603015
- Poids2.10 lb
- Type d’huileHuile pour engrenages
- Point d’éclair193°C/380 °F
- Indice de viscosité121
- Longueur totale13 po
- Durée de conservation10 ans
- Type de produitHuile pour engrenages
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation