Aperçu
- Boîtier en aluminium moulé conçu pour résister à la corrosion et fournir un support d’engrenage et de roulement rigide
- Tige en acier inoxydable ou plaquée chrome résistant à la corrosion
- Roulements à billes de précision pour des vitesses de fonctionnement plus élevées
- Lubrifié en usine
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricantAD4
- RéductionCélibataire
- Ratio2:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.3745 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie0.3745 po
- StyleA, B
- Puissance d’entrée maximale0.262 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/min875.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal18.9 po-lb
- Matériau du boîtierAluminium
- Dimensions du boîtier(L)3.015 x (H)1.255 x (L)2.75
- Hauteur du boîtier4.0000 po
- Largeur du boîtier9.0000 po
- Longueur du boîtier9.0000 po
- Rapport nominal2:1
- SérieAD4
- Numéro de catalogue du fabricantAD4 2/1 A, B SP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798008325
- CUP_NON662798008325
- Hauteur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Poids2.00 lb