Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR ST M2 1.5/1 D,E
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à billes de précision pour des vitesses de fonctionnement plus élevées
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricantM2
- RéductionCélibataire
- Ratio1.50:1
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.6250 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie0.6250 po
- StyleD,E
- Puissance d’entrée maximale1.5700 hp
- Débit maximal tr/min1166.7000 tr/min
- Couple de sortie maximal84 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Dimensions du boîtier(L)4.796875 x (H)3.1875 x (L)4.131
- Hauteur du boîtier4.0000 po
- Largeur du boîtier9.0000 po
- Longueur du boîtier9.0000 po
- Rapport nominal1.50:1
- SérieM2
- Numéro de catalogue du fabricantM2 1.5/1 D,E ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798003856
- CUP_NON662798003856
- Hauteur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Poids9.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité