APG-80W-90 TAMBOUR
APG Huile pour engrenages de série - 16 gal, Keg, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00813563
N° MFRAPG-80W-90 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG Huile pour engrenages de série - 16 gal, Keg, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00813563
N° MFRAPG-80W-90 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0030-039 HUILE POUR BOÎTE À ENGRENAGES APG-80W90 1/4DRUM
  • Idéal pour les transmissions à usage intensif
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints
  • Conforme aux normes API GL-5 et MT-1

Spécifications

  • Numéro AGMA
    3EP
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • CUP_NON
    089215403004
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, anti-boue
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) pour une utilisation dans les engrenages à engrenages à engrenages hypoidiques de type automobile
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Classe ISO
    150
  • Numéro CUP du fabricant
    089215403004
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Grade SAE
    80W-90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Viscosité
    144
  • Indice de viscosité
    121
  • Poids
    134.00 lb
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif