APG-80W-90 TAMBOUR
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00813584
N° MFRAPG-80W-90 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00813584
N° MFRAPG-80W-90 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0030-040 BOÎTE À ENGRENAGES HUILE APG-80W90 CHARIOT
  • Idéal pour les transmissions à usage intensif
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints
  • Conforme aux normes API GL-5 et MT-1

Spécifications

  • Classe ISO
    150
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) pour une utilisation dans les engrenages à engrenages à engrenages hypoidiques de type automobile
  • Grade SAE
    80W-90
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Couleur
    Ambre
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    144
  • Numéro AGMA
    3EP
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, anti-boue
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215403011
  • CUP_NON
    089215403011
  • Poids
    465.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Indice de viscosité
    121
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif