Motion
M3 1.5/1 G ST

Hub City (RRX)
M3 1.5/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit M3 1.5/1 G ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur M3 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 0.6250 po, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00813618
N° MFRM3 1.5/1 G ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
M3 1.5/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit M3 1.5/1 G ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur M3 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 0.6250 po, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00813618
N° MFRM3 1.5/1 G ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-21109-033 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à billes de précision pour des vitesses de fonctionnement plus élevées
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    M3
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1.50:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Style
    G
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5700 hp
  • Débit maximal tr/min
    1166.7000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    84 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur du boîtier
    4.0000 po
  • Largeur du boîtier
    9.0000 po
  • Longueur du boîtier
    9.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3 1.5/1 G ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010915
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Poids
    12.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif