Motion
M3 2/1 G ST

Hub City (RRX)
M3 2/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série M3 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur M3 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 0.6250 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.6250 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00813703
N° MFRM3 2/1 G ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
M3 2/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série M3 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur M3 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 0.6250 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.6250 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00813703
N° MFRM3 2/1 G ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE BISEAU ST M3 2:1 G
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Roulements à billes de précision pour des vitesses de fonctionnement plus élevées
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    M3
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    2:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Style
    G
  • Puissance d’entrée maximale
    1.0400 hp
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    75 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)4.65625 x (H)3.1875 x (L)3.46875
  • Hauteur du boîtier
    4.0000 po
  • Largeur du boîtier
    9.0000 po
  • Longueur du boîtier
    9.0000 po
  • Rapport nominal
    2:1
  • Série
    M3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3 2/1 G ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010960
  • CUP_NON
    662798010960
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Poids
    12.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif