Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant11
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.0000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.0000 po
- StyleD,E
- Puissance d’entrée maximale12.0000 hp
- Débit maximal tr/min1150.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal660 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Dimensions du boîtier(L)6.4375 x (H)4.59375 x (L)5.71875
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Rapport nominal1:1
- Série11
- Numéro de catalogue du fabricant11 1/1 D,E ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798004112
- CUP_NON662798004112
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids21.00 lb