11 1/1 G ST

Hub City (RRX)
11 1/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-00516 - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur de boîtier 4 po, simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00813812
N° MFR11 1/1 G ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
11 1/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-00516 - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur de boîtier 4 po, simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00813812
N° MFR11 1/1 G ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-00516-011 RÉDUCTEUR
  • Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    4 dans le logement
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Droite et gauche
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Puissance d’entrée maximale
    12 ch à 1150 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    1150 tr/min à 1150 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    730 po-lb à 100 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)6.4375 x (H)4.59375 x (L)5.71875
  • Hauteur du boîtier
    4.59375 po
  • Largeur du boîtier
    5.71875 po
  • Longueur du boîtier
    6.4375 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004167

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif