Aperçu
- Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant4 dans le logement
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieDroite et gauche
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.0000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.0000 po
- Puissance d’entrée maximale12 ch à 1150 tr/min
- Débit maximal tr/min1150 tr/min à 1150 tr/min d’entrée
- Couple de sortie maximal730 po-lb à 100 tr/min
- Matériau du boîtierFonte
- Dimensions du boîtier(L)6.4375 x (H)4.59375 x (L)5.71875
- Hauteur du boîtier4.59375 po
- Largeur du boîtier5.71875 po
- Longueur du boîtier6.4375 po
- Rapport nominal1:1
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798004174