3061
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.313 in Shaft Dia., 0.626 in OD, 0.156 in Overall Width, HM14 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00813950
N° MFR3061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.313 in Shaft Dia., 0.626 in OD, 0.156 in Overall Width, HM14 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00813950
N° MFR3061
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3061 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Sans charge de ressort
  • Lèvre unique pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la saleté dans les applications à vitesses plus lentes.

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    0.313 po
  • Diamètre extérieur
    0.626 po
  • Largeur totale
    0.156 po
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement
  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HM14
  • Type de conception
    HM14
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311159333
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif