Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement simple à bout roulé
- Forme de l’alésageRonde
- Taille de l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur du roulement2.37 po
- Largeur totale1 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Type de fermetureOuvert
- Diamètre extérieur de la tubulure compatible2-1/2 po
- Jauge de tubulure compatible18 g
- Matériau du roulementPOM renforcé de PTFE
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale8000
- Spécification du matérielTéflon ajouté à Delrin ou Celcon
- Poids0.12 lb