Aperçu
Description du fabricant
GRAISSEUR OPTO-MATIQUE 30052 E - 2 OZ
Spécifications
- TypeNiveau constant
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvettePlastique butyrate
- Capacité2 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/4 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre1-15/16 po
- Hauteur4-3/8 po
- Température de fonctionnement maximale+165 °F
- Matériau des composantsAcier/Zinc
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité