Motion
150 1/1 A, B SP

Hub City (RRX)
150 1/1 A,B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 150 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 150 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814376
N° MFR150 1/1 A,B SP
Prix1,796.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
150 1/1 A,B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 150 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 150 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814376
N° MFR150 1/1 A,B SP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,796.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR SP 150 1:1 A, B
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    150
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Style
    A, B
  • Puissance d’entrée maximale
    16 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    580 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)6.28125 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Série
    150
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150 1/1 A, B SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004433
  • CUP_NON
    662798004433
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    25.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif