Motion
150 1/1.5 A, B ST

Hub City (RRX)
150 1/1.5 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 150 1/1.5 A,B ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 150 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814435
N° MFR150 1/1.5 A,B ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
150 1/1.5 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 150 1/1.5 A,B ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 150 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814435
N° MFR150 1/1.5 A,B ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
150 1:1.5 A,B ST AUGMENTATION DE L’ENTRAÎNEMENT
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    150
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1.50
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Style
    A, B
  • Puissance d’entrée maximale
    8.2000 hp
  • Débit maximal tr/min
    1725.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    299 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)6.28125 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1.50
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150 1/1.5 A, B ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004679
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    25.00 lb, 24.12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif