Motion
150 1/2 C, F ST

Hub City (RRX)
150 1/2 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 150 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 150 , simple, 1:2 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814522
N° MFR150 1/2 C,F ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
150 1/2 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 150 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 150 , simple, 1:2 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814522
N° MFR150 1/2 C,F ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AUGMENTATEUR ST 0220-00845 150 1:2 C F
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    150
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:2
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Style
    C, F
  • Puissance d’entrée maximale
    7.2000 hp
  • Débit maximal tr/min
    2300.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    195 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)6.28125 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Rapport nominal
    1:2
  • Série
    150
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150 1/2 C, F ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004662
  • CUP_NON
    662798004662
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    25.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif