Motion
30064

Trico
30064

30064
N° D’ARTICLE MI00814657
N° MFR30064
Prix95.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
30064

30064
N° D’ARTICLE MI00814657
N° MFR30064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSEUR OPTO-MATIQUE 30064 EB 4 OZ

Spécifications

  • Type
    Niveau constant
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Plastique butyrate
  • Capacité
    4 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    2-5/16 po
  • Hauteur
    5-1/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +165 °F
  • Matériau des composants
    Acier/Zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif