Motion
165 1.5/1 GG ST

Hub City (RRX)
165 1.5/1 GG ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 165 1.5/1 GG ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 165 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814667
N° MFR165 1.5/1 GG ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
165 1.5/1 GG ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 165 1.5/1 GG ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 165 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814667
N° MFR165 1.5/1 GG ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
165 1.5:1 RÉDUCTEUR GG ST
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    165
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1.50:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Style
    GG
  • Puissance d’entrée maximale
    9.2000 hp
  • Débit maximal tr/min
    1166.7000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    500 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    165 1.5/1 GG ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005102
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    36.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif