Motion
66 1/1 C, F ST

Hub City (RRX)
66 1/1 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 66 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 66 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814873
N° MFR66 1/1 C,F ST
Prix1,588.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
66 1/1 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 66 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 66 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00814873
N° MFR66 1/1 C,F ST
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
Prix1,588.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR ST 0220-03516 66 1:1 C/F
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    66
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Style
    C, F
  • Puissance d’entrée maximale
    24.2000 hp
  • Débit maximal tr/min
    1150.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1320 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)8.6875 x (H)5.625 x (L)7.25
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Série
    66
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66 1/1 C, F ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798006420
  • CUP_NON
    662798006420
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    43.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif