03128

LPS
03128

Inhibiteur de corrosion ou de rouille – 1 gal, cruche, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00814932
N° MFR03128
Prix160.40 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
03128

Inhibiteur de corrosion ou de rouille – 1 gal, cruche, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00814932
N° MFR03128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.40 $/gl

Aperçu

Description du fabricant
03128 (C03128) LPS3 ROUILLE ROBUSTE
  • Forme une pellicule transparente, douce et cireuse pour la protection et la lubrification
  • Empêche la rouille et la corrosion, protège les pièces en acier à l’intérieur jusqu’à deux ans
  • Pénètre pour déplacer l’humidité
  • Ne contient pas de solvants chlorés ou de silicone
  • Non conducteur
  • Sans danger sur la plupart des surfaces
  • Fournit une lubrification sans élingue
  • Fournit un revêtement antigrippant
  • Utilisation sécuritaire sur le caoutchouc, le tissu, le plastique et les peintures
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • NSF® H2 enregistré #129027 : (aérosol); #059849 (en vrac)

Spécifications

  • Composition
    À base de pétrole
  • Résistance à l’humidité
    Résistant à l’humidité
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Protection intérieure maximale
    24 mois
  • Type de contenant
    Cruche
  • Protection maximale pour l’extérieur
    9 mois
  • Poids net
    128 oz
  • Couleur
    Brun
  • Certification
    Airbus AIMS 09-08-001, Airbus TN A.007.10138 Type I Grade 2, Boeing BMS 3-23G Type II, MIL-PRF-16173E Grade 2 Classe 1, ASTM F-945
  • Numéro CUP du fabricant
    078827031286
  • CUP_NON
    078827031286
  • Composé chimique
    Essences minérales
  • Point d’éclair
    104.5 °F
  • Espérance de vie intérieure
    Moyen
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Espérance de vie en plein air
    Moyen
  • Retirable
    Modéré
  • Gravité spécifique
    0.82
  • Normes respectées
    MIL-C-16173D-Grade 2, MIL-C-0083933A, AIMS 09-08-000 Type I Grade 2
  • Contenu en COV
    0.76
  • Poids
    33.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif