Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP608EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 6-1/2 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00814952
N° MFR02BCP608EXAT

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCP608EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.8750 à 18.3750 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    10.5000 po
  • Longueur totale
    23.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    21.0625 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    9-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    9.1250 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    171300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    232200 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 608 EX
  • Poids
    419.01 lb
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif