Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementNylon rempli de molybdène
- Diamètre extérieur du roulement2.87 po
- Forme de l’alésageRonde
- Taille de l’alésage3/4 po
- Type de fermetureOuvert
- Jauge de tubulure compatible11 g
- Diamètre extérieur de la tubulure compatible3 po
- Spécification du matérielNylatron GS
- Valeur PV maximale4000
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Largeur totale1-1/2 po
- Type de roulementRoulement simple à bout roulé
- Poids0.23 lb