Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage6-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre17.2500 à 18.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage10.7500 po
- Longueur totale25.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale21.4375 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base9-1/2 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale9.5313 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale188800 lbf
- Capacité de charge statique radiale267700 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 615 EX
- Poids466.33 lb
- Rpm max.1120 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller