Motion
L0031-035
Graisse pour roulements – Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, grade NLGI 00 , taille de 35 lb, Contenant de seau, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, Maximum de +150 °F
N° D’ARTICLE MI00815007
N° MFRL0031-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour roulements – Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, grade NLGI 00 , taille de 35 lb, Contenant de seau, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, Maximum de +150 °F
N° D’ARTICLE MI00815007
N° MFRL0031-035

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 100 35 SEAU LB
  • Prévention de la rouille dans le moteur
  • Résistant à l’eau

Spécifications

  • Application
    Ensemble moteur, prévention de la rouille
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    00
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    77°C/170 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    Maximum de +150 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    58
  • Numéro CUP du fabricant
    089215503100
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif