Aperçu
- Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
- Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
- Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre0.313 po
- Diamètre extérieur0.750 po
- Largeur totale0.250 po
- Type de conceptionHM3
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311900034
- Anneaux en V compatibles400070;400074;400075
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueÉquipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
- Poids0.02 lb