3211GS 1
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, Nylatron GS, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI00815137
N° MFR3211GS 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, extrémité cylindrique, Nylatron GS, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI00815137
N° MFR3211GS 1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3211GS 1 ROULEAU DE NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Nylon rempli de molybdène
  • Diamètre extérieur du roulement
    3.76 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Jauge de tubulure compatible
    11 g
  • Diamètre extérieur de la tubulure compatible
    4 po
  • Spécification du matériel
    Nylatron GS
  • Valeur PV maximale
    4000
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Largeur totale
    2 po
  • Type de roulement
    Roulement simple à bout roulé
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif