02BCP900EXAT

Cooper
02BCP900EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 9 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00815163
N° MFR02BCP900EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP900EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 9 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00815163
N° MFR02BCP900EXAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCP900EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    9 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8750 à 22.3750 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    12.7500 po
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    25.5625 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    11 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    10.7813 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    243200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    373600 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 900 EX
  • Poids
    720.17 lb
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif