66 1/1.53 G SP

Hub City (RRX)
66 1/1.53 G SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 66 1/1.53 G SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 66 , simple, 1:10,53 Rapport, double direction de sortie, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815167
N° MFR66 1/1.53 G SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
66 1/1.53 G SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 66 1/1.53 G SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 66 , simple, 1:10,53 Rapport, double direction de sortie, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815167
N° MFR66 1/1.53 G SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-03582-066 AUGMENTATEUR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    66
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1.53
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Style
    G
  • Puissance d’entrée maximale
    49 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    2677.5000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1180 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66 1/1.53 G SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798006758
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    53.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif