Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant66
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1.53
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.2500 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.1250 po
- StyleGG
- Puissance d’entrée maximale49 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/min2677.5000 tr/min
- Couple de sortie maximal1180 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Série66
- Numéro de catalogue du fabricant66 1/1.53 GG SP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798006574
- CUP_NON662798006574
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids65.00 lb