Aperçu
Spécifications
- Type de lubrificationHuile
- Type de pompePompe pneumatique
- Matériau de la pompeAcier
- Raccord du filetage d’admission1/4 NPT po
- Raccordement du filetage de sortie3/8 po
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Rapport de pompe1:1
- Fluides compatiblesLiquides de refroidissement
- Comprendbonde de 2 po