Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP1000EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 10 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00815217
N° MFR02BCP1000EXAT

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCP1000EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    22.7500 à 24.2500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    14.0000 po
  • Longueur totale
    32.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    28.0000 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    11-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    11.0313 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    258300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    394700 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 1000 EX
  • Poids
    874.72 lb
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif