Motion
88 1/1 C, F ST

Hub City (RRX)
88 1/1 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 88 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 88 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815292
N° MFR88 1/1 C,F ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
88 1/1 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 88 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 88 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815292
N° MFR88 1/1 C,F ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-04007-088 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Style
    C, F
  • Puissance d’entrée maximale
    44.0000 hp
  • Débit maximal tr/min
    850.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3260 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)11.65625 x (H)8.1875 x (L)9.8125 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Série
    88
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88 1/1 C, F ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007045
  • CUP_NON
    662798007045
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    88.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif