02BCP1200EXAT

Cooper
02BCP1200EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 12 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00815321
N° MFR02BCP1200EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP1200EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 12 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00815321
N° MFR02BCP1200EXAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCP1200EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.5000 à 23.0625 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    15.5000 po
  • Longueur totale
    37.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    31.1250 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    13 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    12.0625 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    329800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    541500 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 1200 EX
  • Poids
    1211.54 lb
  • Rpm max.
    610 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    8
  • Type de montage
    Base 8-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif